Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; 610mA; 520mΩ; ±20%; 7,3x7,3x3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 68uH; 610mA; 520mΩ; ±20%; 7,3x7,3x3,2mm
Drossel: Draht; SMD; 68uH; 610mA; 520mΩ; ±20%; 7,3x7,3x3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-DE0703-68
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE0703-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,52Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x7,3x3,2mm
Betriebsstrom: 0,61A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.