Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 330uH; 320mA; 1,86Ω; ±20%; 7,3x7,3x4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 330uH; 320mA; 1,86Ω; ±20%; 7,3x7,3x4,5mm
Drossel: Draht; SMD; 330uH; 320mA; 1,86Ω; ±20%; 7,3x7,3x4,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DE0704-330
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE0704-330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 330µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 1,86Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x7,3x4,5mm
Betriebsstrom: 0,32A
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.