Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 47uH; 880mA; 260mΩ; ±20%; 7,3x7,3x4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 47uH; 880mA; 260mΩ; ±20%; 7,3x7,3x4,5mm
Drossel: Draht; SMD; 47uH; 880mA; 260mΩ; ±20%; 7,3x7,3x4,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DE0704-47
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE0704-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,26Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x7,3x4,5mm
Betriebsstrom: 0,88A
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.