Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 10uH; 4A; 25mΩ; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 10uH; 4A; 25mΩ; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C
Drossel: Draht; SMD; 10uH; 4A; 25mΩ; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE1205-10
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE1205-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 25mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x12x6mm
Betriebsstrom: 4A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.