Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 56uH; 1,7A; 110mΩ; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 56uH; 1,7A; 110mΩ; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C
Drossel: Draht; SMD; 56uH; 1,7A; 110mΩ; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE1205-56
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE1205-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,11Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x12x6mm
Betriebsstrom: 1,7A
Induktivität: 56µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.