Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 100uH; 2,1A; 151mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 100uH; 2,1A; 151mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C
Drossel: Draht; SMD; 100uH; 2,1A; 151mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE1207-100
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE1207-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 151mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x12x8mm
Betriebsstrom: 2,1A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,199*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.