Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drossel: Draht; SMD; 27uH; 4,2A; 41mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 27uH; 4,2A; 41mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C
Drossel: Draht; SMD; 27uH; 4,2A; 41mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE1207-27
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE1207-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 41mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x12x8mm
Betriebsstrom: 4,2A
Induktivität: 27µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,194*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.