Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 390uH; 1,1A; 572mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 390uH; 1,1A; 572mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C
Drossel: Draht; SMD; 390uH; 1,1A; 572mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE1207-390
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE1207-390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,572Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x12x8mm
Betriebsstrom: 1,1A
Induktivität: 390µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.