Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 330uH; 1,3A; 386mΩ; ±20%; 12x12x10mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 330uH; 1,3A; 386mΩ; ±20%; 12x12x10mm; -40÷85°C
Drossel: Draht; SMD; 330uH; 1,3A; 386mΩ; ±20%; 12x12x10mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE1209-330
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE1209-330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 386mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x12x10mm
Betriebsstrom: 1,3A
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,237*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.