Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 8; -40÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 8; -40÷90°C
Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 8; -40÷90°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE133-RS-30/6.35-3
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 133-RS-30/6,35/12° (3 VOLT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -40...90°C
Einheitspreis: Nein
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 9mm
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 64x14,5mm
Anzahl der angezeigten Ziffern: 8
Abmessungen: 70x25x1,1mm
Passendes Zubehör: DELP-508-A;DELP-508-B;DELP-508-R;DELP-508-RGB;DELP-508-W;DELP-508-Y
Aufbewahrungstemperatur: -40...90°C
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.