Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 6; -40÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 6; -40÷90°C
Display: LCD; 7-segmentig; STN Positive; Anz.Ziffern: 6; -40÷90°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE156-RU-30/7.5
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DE 156-RU-30/7,5/V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -40...90°C
Einheitspreis: Nein
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 25,4mm
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 130,8x31,8mm
Anzahl der angezeigten Ziffern: 6
Abmessungen: 137,2x45,7x1,1mm
Passendes Zubehör: DELP-502-A;DELP-502-B;DELP-502-R;DELP-502-RGB;DELP-502-W;DELP-502-Y
Aufbewahrungstemperatur: -40...90°C
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.