Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdschlussstromrelais; 24÷240VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DEA71DM24A003
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DEA71DM24A003
EAN/GTIN:
     8030956084252
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Überwachungsrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...240V AC
Kontaktkonfiguration: SPDT x2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Erdschlussstromrelais
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Weitere Suchbegriffe: überwachungsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,31*
€ 123,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 92,92*
€ 127,74*
Frei Haus
ab € 113,66*
€ 148,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.