Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; 10kA; -40÷80°C; 280VAC; 1,5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     2805-DEHN-900271
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     VA NH1 280
EAN/GTIN:
     4013364106710
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn
Hersteller: DEHN
Nennspannung: 280V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Stoßstrom In (8/20)µs: 10kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,5kV
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DEHN:
DEHN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,50*
ab € 86,36*
€ 106,97*
€ 4,98*
ab € 88,61*
€ 109,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,67*
€ 109,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,44*
€ 110,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 155,49*
€ 185,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.