Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm; geregelt,mit 4-Punkt-Kinnriemen,mit Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm; geregelt,mit 4-Punkt-Kinnriemen,mit Reflektor
Schutzhelm; geregelt,mit 4-Punkt-Kinnriemen,mit Reflektor
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-DIAM5UPORFL
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     DIAM5UPORFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -30...50°C
Material: ABS
Entspricht Norm: CE;EN 397;EN 50365
Resistenz gegenüber: Splitter aus Metalllegierung (MM);seitliche Deformierung (LD)
Max. Spannung: 1kV
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhelm
Größe: 55...62mm
Ausführung: geregelt;mit Reflektor;mit 4-Punkt-Kinnriemen
Herstellerserie: DIAMOND V UP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.