Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm; geregelt,belüftet,mit 3-Punkt-Kinnriemen; orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm; geregelt,belüftet,mit 3-Punkt-Kinnriemen; orange
Schutzhelm; geregelt,belüftet,mit 3-Punkt-Kinnriemen; orange
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-GRAWIORFL
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     GRAWIORFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -20...50°C
Material: ABS
Entspricht Norm: CE;EN 397
Resistenz gegenüber: Splitter aus Metalllegierung (MM)
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhelm
Größe: 53...63mm
Ausführung: belüftet;geregelt;mit 3-Punkt-Kinnriemen
Herstellerserie: GRANITE WIND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.