Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; 93x70x12,8mm; 2,9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; 93x70x12,8mm; 2,9"
Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; 93x70x12,8mm; 2,9"
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128064ASBH-PW-N
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064A SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Schnittstelle: 8bit MCU
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: SBN6400G + SBN0064G
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 71,7x39mm
Bildschirmdiagonale: 2,9"
Abmessungen: 93x70x12,8mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,99*
€ 32,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 52,13*
€ 4,00*
ab € 31,17*
€ 52,13*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 65,25*
€ 84,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.