Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; 38x26,42x8,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; 38x26,42x8,8mm
Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; 38x26,42x8,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM128064C1FGH-PW
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 128064C1 FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 3...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;8bit MCU
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x18
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565P
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 29,58x16,22mm
Bildschirmdiagonale: 1,2"
Abmessungen: 38x26,42x8,8mm
Kontrast: 5:1
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 1,2...1,5kcd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.