Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x1; 80x36x10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x1; 80x36x10,5mm
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x1; 80x36x10,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM16102FGH-PW
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16102 FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 7,9mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 3,15mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 56,4x15,8mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x1
Abmessungen: 80x36x10,5mm
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.