Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 20x4; 146x62,5x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 20x4; 146x62,5x14mm
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 20x4; 146x62,5x14mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM20487SYH-LY
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 20487 SYH-LY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Backlight
LCD-Backlight
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,7...5,3V DC
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x18
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 9,23mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 4,85mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 42,5x123mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 146x62,5x14mm
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,97*
€ 49,02*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 78,41*
€ 100,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.