Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 240x64; FSTN Positive; 86,2x39,3x5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 240x64; FSTN Positive; 86,2x39,3x5,1mm
Display: LCD; grafisch; 240x64; FSTN Positive; 86,2x39,3x5,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM240064EFGH-PW
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 240064E FGH-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 3...3,4V DC
Schnittstelle: SPI;8bit MCU
Anzahl Pole: 26
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x26
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7586S
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 80,8x24,8mm
Bildschirmdiagonale: 3,2"
Abmessungen: 86,2x39,3x5,1mm
Kontrast: 5:1
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 1,44...1,8kcd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.