Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 240x128; STN Negative; 101,3x92,3x4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DEM240128ESBH-PWN
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 240128E SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 3...3,3V DC
Schnittstelle: 8bit MCU
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x24
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x128
Display-Typ: LCD
Controller-Art: UC1608
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 92x60,5mm
Bildschirmdiagonale: 4"
Abmessungen: 101,3x92,3x4,5mm
Kontrast: 4:1
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 300...380cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.