Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 47uH; 0,75A; 0,221Ω; ±20%; 7,6x7,6x5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 47uH; 0,75A; 0,221Ω; ±20%; 7,6x7,6x5,1mm
Drossel: Draht; SMD; 47uH; 0,75A; 0,221Ω; ±20%; 7,6x7,6x5,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-DER0705-47
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DER0705-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,221Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,6x7,6x5,1mm
Betriebsstrom: 0,75A
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,238*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.