Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 56uH; 0,64A; 0,306Ω; ±20%; 7,6x7,6x5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 56uH; 0,64A; 0,306Ω; ±20%; 7,6x7,6x5,1mm
Drossel: Draht; SMD; 56uH; 0,64A; 0,306Ω; ±20%; 7,6x7,6x5,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-DER0705-56
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DER0705-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,306Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,6x7,6x5,1mm
Betriebsstrom: 0,64A
Induktivität: 56µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.