Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; 16x2; blau; 80x36mm; LED; Schnittstelle: I2C; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; 16x2; blau; 80x36mm; LED; Schnittstelle: I2C; 5VDC
Display: LCD; 16x2; blau; 80x36mm; LED; Schnittstelle: I2C; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0063
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: DFROBOT
Betriebsspannung: 5V DC
Schnittstelle: I2C
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Typ: LCD
Controller-Art: HD44780
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 80x36mm
Display-Eigenschaften: Kontrasteinstellung
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
212
€ 14,99*
ab € 10,25*
€ 14,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 17,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.