Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: shield; mechanische Tastatur,LCD 16x2-Anzeige; 5VDC; I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: shield; mechanische Tastatur,LCD 16x2-Anzeige; 5VDC; I2C
Modul: shield; mechanische Tastatur,LCD 16x2-Anzeige; 5VDC; I2C
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0514
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: I2C
Anwendung: Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi 4 B
Plattenmaße: 85x56mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Modul-Typ: shield
Modul-Art: mechanische Tastatur;LCD 16x2-Anzeige
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Displayfarbe: RGB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.