Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; LattePanda; 8GBRAM,64GBFLASH; DDR4,eMMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0982
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder-Art: USB 2.0;SIM;SATA;M.2 (M key);USB 3.0;M.2 (B key);PCIe3.0 x2
Betriebstemperatur: 0...75°C
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;GPIO;Gigabit Ethernet;DP 1.4: Up to 4096x2160 @ 60Hz HDR;eDP: Extendable Touch Displays up to 1920*1080;HDMI 2.0b: Up to 4096x2160 @ 60Hz HDR;USB 2.0 Pin Header;USB 3.2 Gen1 Type A x2;USB 3.2 Gen2 Type A;USB Type C, Supports PD, DP, USB 2.0
Speicher-Art: DDR4;eMMC
Abmessungen: 125x78x16mm
Passendes Zubehör: DF-FIT0906
Kommunikationsprotokoll: WIFI;Bluetooth 5.2;IEEE 802.11ax
Herstellerserie: LattePanda
Prozessor: ATmega32U4;Intel® Celeron® N5105
Grafiksystem: Intel® UHD Graphics
Betriebssystem: Windows® 10 IoT Enterprise
Alias: LattePanda 3 Delta 864
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Linux;Windows® 11
Speicher: 64GB FLASH;8GB RAM
WiFi: 2,4GHz;5GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 343,31*
€ 350,31*
Frei Haus
ab € 343,61*
€ 360,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,31*
€ 416,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,27*
€ 414,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.