Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; 6VDC; 350mA; Achse: D Schnitt; max.38mNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; 6VDC; 350mA; Achse: D Schnitt; max.38mNm
Motor: DC; mit Übersetzer; 6VDC; 350mA; Achse: D Schnitt; max.38mNm
Artikel-Nr.:
     2805-DF-FIT0094
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
6v dc-motor
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 38mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 30mA
Betriebsstrom max.: 350mA
Übersetzer: 50:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 260Umdr./Min
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.