Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; 12VDC; 7A; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; 12VDC; 7A; Achse: D Schnitt
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; 12VDC; 7A; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-DF-FIT0186
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
dc-motor 12v
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 12V DC
Drehmoment: max. 1,8Nm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 0,35A
Schnittstelle: TTL
Betriebsstrom max.: 7A
Achtung!: Die Schrauben dürfen nicht zu tief in die Befestigungsöffnungen geschraubt werden, da sie das Getriebe berühren können (maximal 3 mm)
Auflösung: 700Impulse/Umdrehung
Durchmesser der Welle: 6mm
Übersetzer: 44:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer;mit Encoder
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 251Umdr./Min
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
€ 14,99*
ab € 25,11*
€ 34,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,33*
€ 43,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.