Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 3,4VDC; Achse: D Schnitt; max.1,76Nm; 1,6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 3,4VDC; Achse: D Schnitt; max.1,76Nm; 1,6A
Motor: Schrittmotor; 3,4VDC; Achse: D Schnitt; max.1,76Nm; 1,6A
Artikel-Nr.:
     2805-DF-FIT0349
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Schrittmotor
Hersteller: DFROBOT
Gehäuseabmessungen: 42x42x40mm
Versorgungsspannung: 3,4V DC
Drehmoment: max. 1,76Nm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 1,6A
Durchmesser der Welle: 7mm
Übersetzer: 5,18:1
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt;mit Planetengetriebe
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor 1,8°, schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.