Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; 6VDC; 61mA; Achse: D Schnitt; L: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; 6VDC; 61mA; Achse: D Schnitt; L: 10mm
Motor: DC; mit Übersetzer; 6VDC; 61mA; Achse: D Schnitt; L: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-DF-FIT0579
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 6V DC
Achslänge: 10mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 61mA
Durchmesser der Welle: 3mm
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 50Umdr./Min
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.