Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 100mm; IPEX MHF1,SMA weiblich; 50Ω; 2Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-FIT0833
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
kabel sma
Hersteller: DFROBOT
Impedanz: 50Ω
Leitungs-Art: RG1.13
Kabellänge: 0,1m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA weiblich;IPEX MHF1
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.