Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: WiFi; shield; 5VDC; UART; Arduino; 2,412÷2,484GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: WiFi; shield; 5VDC; UART; Arduino; 2,412÷2,484GHz
Modul: WiFi; shield; 5VDC; UART; Arduino; 2,412÷2,484GHz
Artikel-Nr.:
     2805-DF-TEL0078
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     TEL0078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: UART
Anwendung: Arduino
Betriebsmodi: AP;Gateway;AP-Client
Kommunikationsmodul-Typ: WiFi
Kommunikationsprotokoll: HTTP;ARP;ICMP;UDP;DHCP;DNS;TCP
Verschlüsselung: WEP;WPA-PSK;WPA2-PSK;WAPI
Modul-Art: shield
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Band: 2,412...2,484GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.