Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: WiFi; 3,3VDC; UART; MT7681; 32x24mm; Arduino,XBee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: WiFi; 3,3VDC; UART; MT7681; 32x24mm; Arduino,XBee
Modul: WiFi; 3,3VDC; UART; MT7681; 32x24mm; Arduino,XBee
Artikel-Nr.:
     2805-DF-TEL0107
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     TEL0107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 2,4...2,48GHz
Schnittstelle: UART
Anwendung: Arduino;XBee
Betriebsmodi: Station (Client);AP
Abmessungen: 32x24mm
Kommunikationsmodul-Typ: WiFi
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n
Verschlüsselung: WEP;AES;WPA-PSK;WPA2-PSK;TKIP
Integrierter Schaltkreis: MT7681
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.