Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 400A
Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 400A
Artikel-Nr.:
     2805-DF400R12KE3
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DF400R12KE3HOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-62MM-1
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 400A
Kollektorstrom im Impuls: 800A
Verlustleistung: 2kW
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Topologie: buck chopper
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.