Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 4; SO16; 7÷22V,13÷36V; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 4; SO16; 7÷22V,13÷36V; Tube
IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 4; SO16; 7÷22V,13÷36V; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-DG202BDY
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG202BDY-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO16
Widerstand: 50Ω
Versorgungsspannung: 7...22V;13...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: analoger Schalter
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Tube
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 2,53*
2 Tage
35
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 3,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.