Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 4; DIP16; 7÷22V,13÷36V; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 4; DIP16; 7÷22V,13÷36V; Tube
IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 4; DIP16; 7÷22V,13÷36V; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-DG308BDJ
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG308BDJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Widerstand: 85Ω
Versorgungsspannung: 7...22V;13...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: analoger Schalter
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Tube
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.