Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 4; SO16; 7÷22V,13÷44V; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 4; SO16; 7÷22V,13÷44V; Tube
IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 4; SO16; 7÷22V,13÷44V; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-DG412DY-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG412DY-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO16
Widerstand: 45Ω
Versorgungsspannung: 7...22V;13...44V
Integrierten Schaltkreises-Typ: analoger Schalter
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Tube
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,38*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,92*
2 Tage
632
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 2,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
DG412DY-T1-E3
ab € 0,889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.