Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 4; SO16; 5÷20V,5÷36V; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 4; SO16; 5÷20V,5÷36V; Tube
IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 4; SO16; 5÷20V,5÷36V; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-DG445DY-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG445DY-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO16
Widerstand: 50Ω
Versorgungsspannung: 5...36V;5...20V
Integrierten Schaltkreises-Typ: analoger Schalter
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Tube
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,67*
50
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,68*
2 Tage
494
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 3,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.