Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 7A; Idm: 50A; 1,4W; QFN2X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DI010N03PW-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     DI010N03PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: QFN2X2
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 7A
Widerstand im Leitungszustand: 16mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 25nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 50A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.