Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 10A; Idm: 50A; 21W; QFN5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DI017N06PQ-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     DI017N06PQ-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: QFN5x6
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 10A
Widerstand im Leitungszustand: 39mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 21W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 19nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 50A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 60v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.