Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 65V; 15A; Idm: 80A; 25W; QFN3X3


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DI025N06PT-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     DI025N06PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: QFN3X3
Drain-Source Spannung: 65V
Drainstrom: 15A
Widerstand im Leitungszustand: 30mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 9nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 80A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.