Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 65V; 30A; Idm: 160A; 42W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 65V; 30A; Idm: 160A; 42W
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 65V; 30A; Idm: 160A; 42W
Artikel-Nr.:
     2805-DI050N06D1-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     DI050N06D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK;TO252AA
Drain-Source Spannung: 65V
Drainstrom: 30A
Widerstand im Leitungszustand: 16mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 42W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 14nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 160A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,251*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.