Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; -25÷40°C; 200÷240VAC; Betriebsmodi: Stern-Dreieck


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DILM32XTEY20240
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-XTEY20(RAC240)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Zählbereich: 1...30s
Betriebsmodi des Zählers: Stern-Dreieck
Schützen Zubehör-Typ: Zeitrelais
Steuerspannung: 200...240V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.