Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NC; USpule: 5VDC; 1A; max.200VDC; 50mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NC; USpule: 5VDC; 1A; max.200VDC; 50mW
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NC; USpule: 5VDC; 1A; max.200VDC; 50mW
Artikel-Nr.:
     2805-DIP05-1B72-19L
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     DIP05-1B72-19L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
meder reedrelais 5v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: DIP14
Löttemperatur: 260°C
Äußere Abmessungen: 19,3x7,5x7mm
Spulenwiderstand: 500Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: DIP
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,5V DC
Spulenspannung max.: 7,5V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 50mW
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Kontaktstrom max.: 1A
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.