Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1A; max.200VDC; 145mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1A; max.200VDC; 145mW
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1A; max.200VDC; 145mW
Artikel-Nr.:
     2805-DIP12-1A72-12D
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     DIP12-1A72-12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: DIP14
Löttemperatur: 260°C
Äußere Abmessungen: 19,3x7,5x7mm
Spulenwiderstand: 1kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: DIP
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 8,4V DC
Spulenspannung max.: 16V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 145mW
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Kontaktstrom max.: 1A
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.