Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 65V; 60A; Idm: 340A; 240W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DIW085N06-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     DIW085N06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Drain-Source Spannung: 65V
Drainstrom: 60A
Widerstand im Leitungszustand: 9,1mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 240W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 80nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 340A
Weitere Suchbegriffe: mosfet 65v, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.