Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 100uH; lBetrieb: 250mA; 2,92Ω; ±20%; Isat: 230mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 100uH; lBetrieb: 250mA; 2,92Ω; ±20%; Isat: 230mA
Drossel: Draht; SMD; 100uH; lBetrieb: 250mA; 2,92Ω; ±20%; Isat: 230mA
Artikel-Nr.:
     2805-DJNR3015-101
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DJNR3015-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 2,92Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 3x3x1,5mm
Betriebsstrom: 0,25A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 230mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.