Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 33uH; lBetrieb: 450mA; 959mΩ; ±20%; Isat: 390mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 33uH; lBetrieb: 450mA; 959mΩ; ±20%; Isat: 390mA
Drossel: Draht; SMD; 33uH; lBetrieb: 450mA; 959mΩ; ±20%; Isat: 390mA
Artikel-Nr.:
     2805-DJNR3015-330
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DJNR3015-330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 33µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,959Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 3x3x1,5mm
Betriebsstrom: 0,45A
Induktivität: 33µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 390mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0426*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.