Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 33uH; lBetrieb: 550mA; 480mΩ; ±20%; Isat: 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 33uH; lBetrieb: 550mA; 480mΩ; ±20%; Isat: 700mA
Drossel: Draht; SMD; 33uH; lBetrieb: 550mA; 480mΩ; ±20%; Isat: 700mA
Artikel-Nr.:
     2805-DJNR4018-330-S
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DJNR4018-330-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 33µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,48Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4x4x1,8mm
Betriebsstrom: 0,55A
Induktivität: 33µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 0,7A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0556*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.