Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 100uH; lBetrieb: 660mA; 600mΩ; ±20%; Isat: 650mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 100uH; lBetrieb: 660mA; 600mΩ; ±20%; Isat: 650mA
Drossel: Draht; SMD; 100uH; lBetrieb: 660mA; 600mΩ; ±20%; Isat: 650mA
Artikel-Nr.:
     2805-DJNR6028-101-S
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DJNR6028-101-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,6Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6x6x2,8mm
Betriebsstrom: 0,66A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 650mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0711*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.